Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM174196
Cod. Produttore
174196
Cod. EAN
4015081706587

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Moduli DIN: 8 moduli
  • Configurazione: 1 fila
  • Coperchio: trasparente
  • Installazione: a parete
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: None
Quadro elettrico da parete con porta trasparente e grado di protezione IP65, progettato per ospitare fino a 8 moduli DIN in un'unica fila. La porta presenta un taglio specifico e garantisce una chiusura di tipo alternativo senza serratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un accesso protetto e una buona visibilità interna, assicurando resistenza agli agenti esterni e una facile installazione grazie al montaggio a parete. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il KM174196 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e funzionalità in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre un grado di protezione IP65, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Questo dispositivo presenta un coperchio trasparente che consente una facile visualizzazione dello stato interno, mentre il suo design compatto permette un'installazione semplice e veloce a parete. Con una configurazione di 8 moduli DIN e una sola fila, il KM174196 è perfetto per ottimizzare lo spazio e garantire un'ottima organizzazione dei componenti elettrici. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico, assicurando sempre prestazioni affidabili e durature.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

238 mm

altezza

231 mm

profondità

115 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

60 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Con taglio

Produttore

Centralino elettrico IP65 8 moduli DIN coperchio trasparente parete