Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111707
Cod. Produttore
111707
Cod. EAN
4015081112661

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CS-86/250 CASSA + PIASTRA
  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Porta con guarnizione poliuretano
  • Resistenza urti: IK09
  • Apertura porta: 120°
  • Chiusura: viti metallo
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Cassa in acciaio verniciata a polvere di colore grigio RAL 7035, dotata di piastra di montaggio integrata. Progettata per l’installazione a parete o da terra, garantisce robustezza e protezione per componenti elettrici. La superficie verniciata assicura resistenza agli agenti esterni, rendendo il prodotto ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Dimensioni compatte con altezza 800 mm e larghezza 600 mm. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato con viti di arresto completamente in metallo, con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

75 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

3250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3000 N

Modello da parete da terra

Montaggio intermedio

Produttore

Custodia da parete CS-86/250 porta guarnizione poliuretano IK09