Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111682
Cod. Produttore
111682
Cod. EAN
4015081112418

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CS-43/200 CASSA + PIASTRA
  • Altezza: 400 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Porta con guarnizione in spuma
  • Resistenza urti: IK09
  • Apertura porta: 120°
  • Chiusura: viti metallo
  • Serie: None
Cassa in acciaio verniciato a polvere di colore grigio RAL 7035, dotata di piastra di montaggio. Progettata per installazioni da parete o a terra, offre robustezza e durata grazie al materiale di alta qualità. Le dimensioni di 400 mm di altezza e 300 mm di larghezza la rendono adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico, garantendo protezione e supporto sicuro per componenti e dispositivi. La finitura a polvere assicura resistenza all’usura e agli agenti esterni, mantenendo un aspetto professionale nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato con viti di arresto completamente in metallo, con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

24 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1750 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1500 N

Modello da parete da terra

Montaggio intermedio

Produttore

Custodia da parete CS-43/200 con piastra 400H 300L 200P resistente urti IK09