Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207436
Cod. Produttore
207436
Cod. EAN
4015082074364

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Policarbonato rinforzato
  • Colore base: RAL 9005 nero
  • Colore superiore: RAL 7035 grigio chiaro
  • Setti sfondabili: metrici
  • Passaggio cavi: M20/M25
  • Unità costruttive: 3-4
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Custodia in plastica isolante con grado di protezione IP65, progettata per garantire un'elevata resistenza agli agenti esterni e protezione contro polvere e getti d'acqua. La struttura robusta assicura durata e sicurezza nell'installazione di componenti elettrici, offrendo un involucro affidabile per applicazioni industriali. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, questa custodia è ideale per proteggere dispositivi elettrici in ambienti che richiedono standard di protezione elevati. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Custodia compatta, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore, e retro, membrana passante del cavo, 2 coperchi di protezione per la copertura della membrana passante, indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, per interruttore T0-../XZ, 3-4 ‌unità costruttive

larghezza

80 mm

Tipologia

Struttura

altezza

99 mm

profondità

137 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

Produttore

Custodia compatta isolante IP65 policarbonato per interruttore T0-4