Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Tipologia
Senza connettore
Protezione della superficie
Zincato a caldo
esecuzione del piolo
Profilo forato
perforazione laterale
Grado dell'angolo
Regolabile
qualità del materiale
materiale
Acciaio
Adatto per larghezza della scala portacavi
300 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi
100 mm
cambio di direzione
Ascendente/discendente
esecuzione del montante laterale
Profilo piatto
Modello della curva
Disponibilità:
Prodotto non rendibile