› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

CURVE SNOD SAL/DISC - 200 ZF

DKC
Cod. Rexel S3SE1012HDZ
Cod. Produttore SE1012HDZ
Cod. EAN 8033603929395

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Curve snodate
  • Finitura: Sendzimir
  • Applicazione: Passerelle
  • Serie: S3SE1012HDZ
  • Protezione: Resistente alla corrosione
  • Variazione quota: Fino a 30 cm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il variatore di quota è un accessorio con cui è possibile alzare o abbassare il percorso della passerella. Realizzato in acciaio zincato Sendzimir. La massima variazione di quota è 30 cm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

CURVE SNOD SAL/DISC - 200 ZF