Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208481100
Cod. Produttore
2208481100
Cod. EAN
8016535070731

Informazioni di prodotto

CURVE 0848 LED 6W CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED CURVE 0848 da 6 watt offre un'illuminazione efficiente e moderna con una luce calda che crea un'atmosfera accogliente. Il design compatto e funzionale la rende ideale per diverse applicazioni elettriche, garantendo risparmio energetico e lunga durata. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a vari ambienti. Questa soluzione luminosa è perfetta per chi cerca performance elevate con consumi ridotti, unendo tecnologia LED avanzata e praticità d'uso.

larghezza

98 mm

altezza/profondità

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

170 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40