› Canalizzazioni

CURVATUBI MANUALE FINO 40MM

DKC
Cod. Rexel DK6252-1640
Cod. Produttore 6252-1640
Cod. EAN 8033648022174

Informazioni principali

  • Tipo: Curvatubi manuale
  • Velocità: 3 livelli
  • Diametro max: Ø40 mm
  • Spessore max: 1,5 mm
  • Materiali: acciaio zincato e inox
  • Peso: 17 kg
  • Accessori: matrici Ø16-40 mm
  • Serie: DK6252-1640

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curvatubi manuale a tre velocità. Si aziona ruotando un volantino che, grazie a un riduttore, rende l'operazione estremamente semplice, anche per guaine con un diametro di Ø40 mm e uno spessore di 1,5 mm. L'angolo di piegatura viene calcolato dall'operatore. L'utensile può essere azionato anche da un trapano, dopo aver montato un apposito ingranaggio sul perno lento della macchina. Viene fornita completa di un comodo cavalletto a scomparsa, di una valigetta metallica per riporre la macchina e i suoi accessori, di matrici e contro-matrici Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm, Ø32mm, Ø40mm. Peso: 17 kg. Capacità di piegatura: guaine in acciaio zincato: da Ø16 mm a Ø40 mm, guaine in acciaio inox AISI 304: da Ø16 mm a Ø32 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di propulsione

Manuale

Infinitamente regolabile

Larghezza massima

40 mm

Spessore massimo

1,2 mm

Angolo di piegatura

180 GRADO

CURVATUBI MANUALE FINO 40MM