› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

CURVATUBI ELETTRONICA FINO 32MM CE

DKC
Cod. Rexel DK6255
Cod. Produttore 6255
Cod. EAN 8033648022426

Informazioni principali

  • Capacità piegatura: Ø16-Ø32 mm
  • Materiali supportati: Acciaio inox e galvanizzato
  • Programmazione elettronica angolo
  • Peso macchina: 15 kg
  • Accessori inclusi: matrici e valigetta
  • Supporto: cavalletto a scomparsa
  • Serie: DK6255
  • Uso: curvatubi fino D32mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le aree di utilizzo e le caratteristiche operative sono le stesse della curvatubi n. 6253 - 1640, con la programmazione elettronica dell'angolo di curvatura. Viene fornita completa di un comodo cavalletto a scomparsa, di una valigetta metallica in cui riporre la macchina e i suoi accessori, e delle matrici e contro matrici Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm, Ø32mm. Peso: 15 kg Capacità di piegatura: guaina in acciaio galvanizzato, codice 6008: da Ø16 mm a Ø32 mm; guaine in acciaio inox AISI 304, codice 6700: da Ø16 mm a Ø25 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di propulsione

Elettrico

Infinitamente regolabile

Larghezza massima

32 mm

Spessore massimo

1,2 mm

Angolo di piegatura

180 GRADO

CURVATUBI ELETTRONICA FINO 32MM CE