Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6253-1640
Cod. Produttore
6253-1640
Cod. EAN
8033648020217

Informazioni di prodotto

  • Volt: Monofase
  • Curvatura: Digitale e automatica
  • Capacità: Ø16-40 mm
  • Peso: 23 kg
  • Protezione: Sistema sovraccarico
  • Accessori: Matrici Ø16-40 mm
  • Valigetta: Metallica inclusa
  • Serie: DK6253
Descrizione del produttore: Curvatubi elettrica portatile su cui è possibile impostare digitalmente l'angolo di curvatura e l'arresto automatico, consentendo di realizzare un numero di curve ripetitive con estrema precisione. Funzionamento elettrico monofase con sistema di controllo del sovraccarico. Fornita completa di un comodo cavalletto a scomparsa, di una valigetta metallica in cui riporre la macchina e i suoi accessori, e di matrici e contro matrici da Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm, Ø40 mm. Peso: 23 kg Capacità di piegatura: Guaina in acciaio zincato: da Ø16 mm a Ø40 mm. Guaina in acciaio inox AISI 304: da Ø16 mm a Ø32 mm.

tipo di propulsione

Elettrico

Infinitamente regolabile

Larghezza massima

40 mm

Spessore massimo

1,2 mm

Angolo di piegatura

180 GRADO

Produttore

DKC

CURVATUBI ELETTRICA DIGITALE FINO