Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40163
Cod. Produttore
DX40163
Cod. EAN
8018678029218

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica con materiali di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a raccordi e componenti integrabili
  • Risparmio di tempo con sistema completo e gamma ampia

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti e duraturi
  • Possibilità di risparmio energetico tramite sistemi protettivi affidabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

63 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

con manicotto

per diametro del tubo nominale

63 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Raggio curvatura

157 mm

Serie

Building,RK

Produttore

Curva Raggio Stretto RKS/63G Accessori Installazione Elettrica GW FIT