› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

Curva Raggio Stretto RKS/32G Accessori Installazione Elettrica GW FIT

Cod. Rexel GWDX40132
Cod. Produttore DX40132
Cod. EAN 8018678009005

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Diametro tubo: 32 mm
  • Grado di protezione: IP40
  • Materiale: Halogen Free EN 50642
  • Serie: RK, Building
  • Tipo: Curva raggio stretto
  • Codice Electrocod: 21221
  • Dimensioni: 110x110x29 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

32 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

con manicotto

per diametro del tubo nominale

32 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Raggio curvatura

95 mm

Serie

Building,RK

Curva Raggio Stretto RKS/32G Accessori Installazione Elettrica GW FIT
€ 1,42 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info