Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40120
Cod. Produttore
DX40120
Cod. EAN
8018678008985

Informazioni di prodotto

RKS/20G CURVA RAG.STRETTO
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale

plastica

qualità del materiale

poliolefina

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

senza alogeni

per diametro del tubo nominale

20 mm

esecuzione

a innesto

manicotto

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

diametro

20 mm

raggio

65

angolo del gomito

90

Produttore

CURVA A RAGGIO STRETTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035

€ 0,457 x 1 pz.
(pz.)
300 pz.
Q.tà consigliata info