Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40150
Cod. Produttore
DX40150
Cod. EAN
8018678009029

Informazioni di prodotto

RKS/50G CURVA RAG.STRETTO
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale

plastica

qualità del materiale

poliolefina

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

senza alogeni

per diametro del tubo nominale

50 mm

esecuzione

a innesto

manicotto

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

diametro

50 mm

raggio

140

angolo del gomito

90

Produttore

CURVA A RAGGIO STRETTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035

€ 3,44 x 1 pz.
(pz.)
640 pz.
Q.tà consigliata info