Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS9CILS
Cod. Produttore
TRS9CILS
Cod. EAN
8006588061268

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA TR2000 COL.CILIEGIO S. DL3
Descrizione del produttore: Curva piana per canalina TR2000 di colore ciliegio, progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici negli impianti. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale contro urti e agenti esterni, mantenendo un’estetica raffinata grazie alla finitura color ciliegio. Ideale per realizzazioni di impianti elettrici professionali che richiedono soluzioni funzionali e di qualità.

colore

Altro

materiale

Plastica

decorazione

Ciliegio

altezza canale del battiscopa

75 mm

profondità del canale battiscopa

25 mm

Produttore

Curva piana TR2000 colore ciliegio per canaline impianti elettrici professionali