› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

CURVA PIANA A 90 - 600 ZF

DKC
Cod. Rexel S3SC1360HDZ
Cod. Produttore SC1360HDZ
Cod. EAN 8033603920507

Informazioni principali

  • Descrizione: Curva piana a 90°
  • Dimensioni: 600x100 mm
  • Raggio: 300 mm
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Estremità: Femmina
  • Serie: S3SC1360HDZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

300 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

CURVA PIANA A 90 - 600 ZF