› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

CURVA PIANA A 90 - 300X100 ZS

DKC
Cod. Rexel S3SC1330GZS
Cod. Produttore SC1330GZS
Cod. EAN 8033603919877

Informazioni principali

  • Tipo: Curva piana 90°
  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Raggio: 300 mm
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Estremità: Femmina
  • Serie: S3SC
  • Materiale: Zincato (ZS)
  • Applicazione: Elementi rettilinei

Descrizione del prodotto

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm. Descrizione del produttore: La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

300 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

CURVA PIANA A 90 - 300X100 ZS