› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

CURVA PIANA 90 R600 300X100 GZS

DKC
Cod. Rexel S3SC1630GZS
Cod. Produttore SC1630GZS
Cod. EAN 8033603919938

Informazioni principali

  • Curva piana 90° R600
  • Dimensioni 300x100 mm
  • Fissaggio ad incastro
  • Compatibile con elementi femmina
  • Serie GZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Raggio 600 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

600 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

CURVA PIANA 90 R600 300X100 GZS