Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMCP10
Cod. Produttore
DMCP10
Cod. EAN
8006588050569

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 45[/100
Curva piana a 45 gradi per canaline portacavi, realizzata in materiale resistente e di alta qualità. Progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici, facilita le deviazioni nelle installazioni impiantistiche mantenendo un profilo compatto e funzionale. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta precisione e affidabilità nel convogliamento dei cavi. La finitura uniforme e la struttura robusta assicurano durata nel tempo e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi per canaline portacavi da 100 mm, realizzata in materiale resistente e di alta qualità per garantire una perfetta protezione e gestione ordinata dei cavi elettrici. Ideale per creare percorsi precisi e sicuri negli impianti elettrici, facilita l’installazione e la manutenzione grazie al design modulare e compatibile con sistemi di canalizzazione standard. La finitura liscia e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale e duratura per la distribuzione dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

62,5 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Curva piana 45° per canaline portacavi 100 mm resistente alta qualità impianti elettrici