Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40332
Cod. Produttore
DX40332
Cod. EAN
8018678008787

Informazioni di prodotto

CURVA ISPEZIONABILE RK - IP40 - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

per diametro del tubo nominale

32 mm

esecuzione

a innesto

manicotto

in due parti

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

diametro

37 mm

raggio

22

angolo del gomito

90

Produttore

Curva Gewiss ispezionabile RKE 32mm