Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40320
Cod. Produttore
DX40320
Cod. EAN
8018678008763

Informazioni di prodotto

RK E/20G CURVA ISPEZ.GRIGIA
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

per diametro del tubo nominale

20 mm

esecuzione

a innesto

manicotto

in due parti

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

diametro

24.5 mm

raggio

14

angolo del gomito

90