Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX40140
Cod. Produttore
DX40140
Cod. EAN
8018678009012

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un’installazione efficiente e affidabile per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con raccordi integrabili e componenti modulari
  • Compatibilità con sistemi di tubi rigidi e flessibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità dei materiali per prestazioni superiori
  • Protezione IP40-IP67 per durabilità e sicurezza
  • Risparmio energetico derivante da installazioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

40 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

con manicotto

per diametro del tubo nominale

40 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Raggio curvatura

120 mm

Serie

Building,RK

Produttore

CURVA A RAGGIO STRETTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL7035

(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info