Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL43240
Cod. Produttore
SL43240
Cod. EAN
3295150432406

Informazioni di prodotto

CURVA RAGGIO STR.diam.40mm IP40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva a 90° NC40 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 40mm - [prezzo per 100 pz]

esecuzione

a innesto

angolo del gomito

90

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

superficie lucidata

materiale

plastica

diametro

40 mm

superficie

non trattato

colore

grigio

qualità del materiale

PVC

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Curva a 90° NC40 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 40mm

€ 3,17 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro +11gg lav.