Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL43332
Cod. Produttore
SL43332
Cod. EAN
3295150433328

Informazioni di prodotto

Curva a 90° CI32 IP67 per tubi Ø esterno 32mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SL43332 è un tubo rigido ermetico Curva con raggio di curvatura di 90°. Il suo colore è grigio, il materiale è polipropilene e ha un diametro esterno di 32 mm. Con un grado di protezione IP67, è resistente al fuoco per oltre 850 °C. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

32 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Curva tubo rigido 90° polipropilene grigio diam.32mm IP67 resistente fuoco e isolamento

€ 6,35 x 1 pz.
(pz.)