Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83919
Cod. Produttore
83919
Cod. EAN
3303430839194

Informazioni di prodotto

Scatola di fondo per prese IB Unika

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di fondo per prese IB Unika

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

225 mm

altezza

103 mm

profondità

70 mm

numero RAL

7035

Materiale del corpo

Plastica

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Scatola fondo prese interbloccate IB Unika installazione elettrica

€ 13,10 x 1 pz.
(pz.)