› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO 50X1,2MM

DKC
Cod. Rexel DK6013-50
Cod. Produttore 6013-50
Cod. EAN 8033648017576

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Angolo: 90°
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Finitura: Imbocchi rifiniti
  • Installazione: Non filettabile
  • Uso: Curvatura tubo in opera
  • Serie: 6008-L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curve a 90° non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Rigido

diametro esterno

50 mm

senza alogeni

forma

Liscio internamente ed esternamente

diametro interno

47,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

raggio interno

125 mm

angolo del gomito

90 GRADO

CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO 50X1,2MM
€ 8,72 x 1 pz.