Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK601340
Cod. Produttore
6013-40
Cod. EAN
8033648136413

Informazioni di prodotto

Curva 90? acciaio zincato 40x1,2mm
Curve a 90? non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

colore

naturale

esecuzione

rigido

forma

liscio internamente ed esternamente

qualità del materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

materiale

metallo

angolo del gomito

90 °

diametro esterno

40 mm

diametro interno

37.5 mm

raggio interno

100

Produttore

DKC

CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO 40X1,2MM