Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6013-40
Cod. Produttore
6013-40
Cod. EAN
8033648136413

Informazioni di prodotto

Curva a 90° in acciaio zincato, progettata per garantire installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla finitura accurata degli imbocchi
  • Riduzione dei tempi di posa senza necessità di curvare il tubo in opera
  • Compatibilità con tubi di protezione standard per posa interrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi contro danni meccanici
  • Affidabilità e durata garantite dall'acciaio zincato
  • Minore rischio di guasti elettrici grazie alla perfetta infilatura dei cavi
Descrizione del produttore: Curve a 90° non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

colore

Zinco

Tipologia

Rigido

diametro esterno

40 mm

senza alogeni

forma

Liscio internamente ed esternamente

diametro interno

37,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

raggio interno

100 mm

angolo del gomito

90 GRADO

Produttore

DKC

CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO 40X1,2MM

€ 5,37 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info