Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6013/25L
Cod. Produttore
6013-25L
Cod. EAN
8033648136383

Informazioni di prodotto

Curva 90? acciaio zincato 25x1,2mm
Curve a 90? non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

esecuzione

rigido

qualità del materiale

acciaio

colore

naturale

forma

liscio internamente ed esternamente

materiale

metallo

superficie

zincato a nastro

senza alogeni

angolo del gomito

90 °

diametro interno

22.5 mm

diametro esterno

25 mm

raggio interno

62.5

Produttore

DKC

CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO 25X1,2MM