Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6013/20L
Cod. Produttore
6013-20L
Cod. EAN
8033648136369

Informazioni di prodotto

Curva 90? acciaio zincato 20x1mm
Curve a 90? non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

materiale

metallo

esecuzione

rigido

qualità del materiale

acciaio

colore

naturale

forma

liscio internamente ed esternamente

superficie

zincato a nastro

diametro interno

18 mm

senza alogeni

raggio interno

50

angolo del gomito

90 °

diametro esterno

20 mm

Produttore

DKC

CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO 20X1MM C