› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO 20X1MM

DKC
Cod. Rexel DK6013-20L
Cod. Produttore 6013-20L
Cod. EAN 8033648136369

Informazioni principali

  • Tipo: Curva 90°
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Dimensioni: D20 x 1 mm
  • Finitura: Imbocchi rifiniti
  • Installazione: Non filettabile
  • Protezione cavi: Antidanneggiamento
  • Uso: Per tubi cod. 6008-L
  • Serie: DK6013

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curve a 90° non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Rigido

diametro esterno

20 mm

senza alogeni

forma

Liscio internamente ed esternamente

diametro interno

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

raggio interno

50 mm

angolo del gomito

90 GRADO

CURVA 90 ACCIAIO ZINCATO 20X1MM
€ 2,24 x 1 pz.
(pz.)
70 pz.
Q.tà consigliata info