› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Cuffia USB con microfono antivento e controllo volume per comunicazioni professionali e smart working

Cod. Rexel EA140012500
Cod. Produttore 140012500
Cod. EAN 8029564581260

Informazioni principali

  • Tipo: USB
  • Microfono: Integrato
  • Controllo volume: In linea
  • Comfort: Uso prolungato
  • Audio: Alta qualità
  • Uso: Professionale e personale
  • Connessione: Affidabile USB
  • Serie: EA140012500

Descrizione del prodotto

Cuffia USB con microfono integrato e controllo volume, progettata per garantire una comunicazione chiara e confortevole. Il design leggero e regolabile assicura una vestibilità ottimale per un uso prolungato, mentre il microfono con protezione antivento offre una trasmissione vocale nitida. Il collegamento USB garantisce una compatibilità immediata con dispositivi digitali, rendendo questa cuffia ideale per applicazioni di comunicazione, videoconferenze e lavoro da remoto. Il controllo volume integrato consente una regolazione semplice e rapida del suono direttamente dal cavo. Descrizione del produttore: Cuffia USB dotata di microfono integrato e controllo del volume, ideale per comunicazioni chiare e pratiche in ambienti digitali. Progettata per garantire comfort durante l'uso prolungato, offre un audio nitido e una gestione semplice delle chiamate grazie al controllo volume direttamente sul dispositivo. Perfetta per applicazioni professionali e personali che richiedono una connessione USB affidabile e una qualità sonora elevata.
Cuffia USB con microfono antivento e controllo volume per comunicazioni professionali e smart working