Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEH6060
Cod. Produttore
EH6060
Cod. EAN
8015646679680

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 600 mm H 1400 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Compartment cubicle 600x600mm (HxW)

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

498 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

229.4 mm

altezza

553 mm

colore

grigio

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

CUBICOLO PER CELLE 600X600MM (HXL)