Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCVS1508
Cod. Produttore
PCVS1508
Cod. EAN
8015646793959

Informazioni di prodotto

CUBICOLO P1 H=500MM L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCVS1508 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttori orizzontali in posizione 1

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

490 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

442.1 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

CUBICOLO P1 H 500MM L 800MM