Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2817987
Cod. Produttore
2817987
Cod. EAN
4017918163662

Informazioni di prodotto

Scaricatori di sovratensioni tipo 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni tipo 2, costituito da elemento base e spina di sicurezza con spinterometro a corrente cumulativa N-PE, per montaggio su NS 35/7,5. Larghezza custodia: 17,5 mm (1TE)

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

Altro

tensione permanente AC max.

260 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

1,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A