Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10205
Cod. Produttore
B10205
Cod. EAN
8010730017546

Informazioni di prodotto

Il trasformatore CTAF40 garantisce affidabilità e precisione nelle misurazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con componenti integrati come il filtro anti-interferenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e monitoraggio accurato della corrente
  • Funzionamento sicuro e duraturo in ambienti industriali e civili

Documentazione tecnica

Trasformatore di corrente con autoriscaldamento, modello CTAF40, caratterizzato da un design robusto e affidabile. Include un filtro integrato per garantire precisione nelle misurazioni e protezione contro interferenze. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono monitoraggio accurato della corrente, offre prestazioni stabili e lunga durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e efficienza in ambienti industriali e civili.

diametro esterno

40 mm

diametro interno

31.2 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

40 mm

temperatura di impiego

-5 °C 90 °C

materiale

polipropilene

protezione antincendio secondo UL 94

V2

senza alogeni

Serie

CTA

Produttore

Trasformatore corrente autoregolante CTAF40 con filtro anti-interferenze per misurazioni precise in impianti industriali e civili