› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

CSOE - CASSETTO SERVIZI OTTICI DI EDIFICIO - GRIGIO

Cod. Rexel GWGW38303
Cod. Produttore GW38303
Cod. EAN 8034035092824

Informazioni principali

  • Categoria: CSOE
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Bucciata
  • Colore: Grigio (RAL 7035)
  • Predisposto per: 34 bussole SC/APC
  • Dimensioni (BxHxP): 445x151x173 mm
  • Unità di cablaggio: 4 U
  • Serie: DATA CENTER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Valigia

Accessorio

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

CSOE - CASSETTO SERVIZI OTTICI DI EDIFICIO - GRIGIO