Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV62160
Cod. Produttore
MV62160
Cod. EAN
3660612283702

Informazioni di prodotto

SUPPORTO UNIVERSALE PER INSTALLAZIONI A PARETE E SOFFITTO CSUC-H1 200MM-LUNGHEZZA 300 MM-H2 135MM-CARICO MASSIMO 61KG-FINITURA Z275
Serie SP - Supporti e accessori

lunghezza

300 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 300 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

angolo

90 ° 90 °

portata

6.1 kN

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

CS UNIVERSELLE EN C H200XL300 Z275