Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111686
Cod. Produttore
111686
Cod. EAN
4015081112456

Informazioni di prodotto

CS-46/250 CASSA + PIASTRA 400H 600L 250P

Documentazione tecnica

Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato con viti di arresto completamente in metallo, con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.

Serie

None

Produttore

CS-46/250 CASSA + PIASTRA 400H 600L