Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111719
Cod. Produttore
111719
Cod. EAN
4015081112784

Informazioni di prodotto

CS-1210/300 CASSA+PIASTRA 1200H 1000L 300P

Documentazione tecnica

Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato con viti di arresto completamente in metallo, serratura ad asta a 3 punti con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ON con serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.

larghezza

1000 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero di serrature

3

possibilità di installazione a pavimento

possibilità di fissaggio a parete

incasso a parete

fissaggio al palo

allineabile

numero di porte

1

adatto per montaggio metrico

adatto per installazione esterna

esecuzione EMC

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

None

Produttore

CS-1210/300 CASSA+PIASTRA 1200H 100