› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

CS/12 CHIAVE

DKC
Cod. Rexel DKC091505123
Cod. Produttore 091505123
Cod. EAN 8054684015791

Informazioni principali

  • Descrizione: CS/12 COPPIA DI CHIAVI
  • Materiale: Alta qualità
  • Utilizzo: Elettrico e meccanico
  • Design: Ergonomico
  • Adattabilità: Dadi e bulloni
  • Durata: Resistente e robusta
  • Finitura: Anti-usura
  • Serie: DKC091505123

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La coppia di chiavi DKC091505123 è progettata per garantire un'ottima funzionalità e resistenza. Realizzate con materiali di alta qualità, queste chiavi offrono una presa sicura e una durata nel tempo, adatte per applicazioni in ambito elettrico e meccanico. La loro forma ergonomica facilita l'utilizzo, permettendo di operare con precisione anche in spazi ristretti. Il design delle chiavi è studiato per adattarsi a diverse dimensioni di dadi e bulloni, rendendole versatili per molteplici utilizzi. Grazie alla loro robustezza, queste chiavi sono ideali per professionisti e appassionati del fai-da-te che cercano strumenti affidabili per le loro operazioni quotidiane. La finitura superficiale delle chiavi contribuisce a prevenire l'usura, mantenendo la loro funzionalità e aspetto nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Cilindro

materiale

Ottone

CS/12 CHIAVE