Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354593
Cod. Produttore
40071354593
Cod. EAN
3660191602383

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Tensione di alimentazione: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Monitoraggio modulo centrale
  • Funzione: Commutazione a distanza
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Situazioni di emergenza
  • Dimensioni: Non specificate
Il prodotto Z540071354593 è un dispositivo di segnalazione e monitoraggio caratterizzato da un funzionamento sempre alimentato con modalità di emergenza, garantendo affidabilità e sicurezza in ogni condizione. È dotato di commutazione a distanza e di un modulo di monitoraggio integrato che consente il controllo centralizzato del sistema. La presenza di un pittogramma facilita l'identificazione visiva immediata, mentre il supporto per foglio o lastra da inserire permette una personalizzazione efficace della marcatura. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una segnalazione visiva chiara e costante. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Il CRYSTALWAY 30M 19022 CG-S è un dispositivo innovativo progettato per garantire un funzionamento sempre alimentato, ideale per situazioni di emergenza. Questo prodotto è dotato di un sistema di monitoraggio che utilizza un modulo di alimentazione centrale, offrendo una soluzione efficace per la sicurezza. La comutazione a distanza e la presenza di pittogrammi rendono il CRYSTALWAY estremamente pratico e intuitivo da utilizzare. Realizzato con materiali di alta qualità, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

30 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

3

lunghezza

331 mm

altezza/profondità

183 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Dispositivo illuminazione emergenza CRYSTALWAY 30M monitoraggio remoto