Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM22216
Cod. Produttore
LUM22216
Cod. EAN
3660191222161

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Lunghezza cavo: 20 metri
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 12
CRYSTALWAY 20M è un materiale elettrico progettato per il funzionamento a tensione di rete di 230V. Questo prodotto si caratterizza per la sua affidabilità e facilità di installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e sicura. La sua struttura è pensata per garantire prestazioni ottimali in ambienti residenziali e commerciali, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Scopri il CRYSTALWAY 20M MAINS 230V, un prodotto della rinomata marca Z5LUM22216. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo elettrico è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una lunghezza di 20 metri, offre una grande flessibilità per le tue esigenze elettriche. La sua compatibilità con la rete a 230V lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Scegli il CRYSTALWAY per la tua prossima installazione elettrica.

larghezza

30 mm

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

133 mm

Produttore

Cavo elettrico CRYSTALWAY 20m 230V per installazioni elettriche