Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354592
Cod. Produttore
40071354592
Cod. EAN
3660191602369

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Lunghezza: 20 metri
  • Alta qualità: materiali resistenti
  • Applicazioni: connettività elettrica
  • Prestazioni: ottimali e durature
  • Design: elegante e funzionale
  • Consigliato: quantità 12
  • Codice prodotto: Z540071354592
CRYSTALWAY 20M 19021 CG-S è un prodotto elettrico caratterizzato da elevata qualità e affidabilità, progettato per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, garantendo sicurezza e funzionalità ottimale nel tempo. Ideale per installazioni professionali, questo componente si distingue per la facilità di integrazione e l’efficienza operativa in ambito elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Il CRYSTALWAY 20M 19021 CG-S è un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di connettività elettrica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua lunghezza di 20 metri offre flessibilità e praticità in diverse applicazioni. Questo prodotto è ideale per chi cerca un cavo affidabile e performante nel settore elettrico. Con un design elegante e funzionale, il CRYSTALWAY rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

larghezza

30 mm

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

133 mm

Produttore

Cavo elettrico CRYSTALWAY 20M alta qualità per connettività