›

Cronotermostato WiFi touch TUYA controllo temperatura smart risparmio energetico casa

Cod. Rexel EA280511000
Cod. Produttore 280511000
Cod. EAN 8029564585244

Informazioni principali

  • Voltaggio: 90-240 Vca 50/60 Hz
  • Capacità contatto: 3 A/250 V (WW), 16 A/250 V (WE)
  • Precisione controllo: ±0,5°C
  • Temperatura visualizzata: 0~40°C
  • Dimensioni: 86x86x27 mm
  • Sonda: NTC (10k) 1%
  • Protezione: Blocco per bambini
  • Serie: EA280511000

Descrizione del prodotto

Cronotermostato WiFi con display touch integrato, compatibile con l'app Tuya per un controllo intuitivo e da remoto della temperatura ambiente. Progettato per garantire un'efficiente gestione del riscaldamento, offre funzionalità avanzate di programmazione e connessione wireless. Il design moderno e l'interfaccia touch facilitano l'uso quotidiano, mentre la compatibilità con sistemi smart home permette di ottimizzare il comfort e il risparmio energetico. Ideale per ambienti residenziali e professionali che richiedono un controllo preciso e personalizzato del clima interno. Descrizione del produttore: Il cronotermostato WiFi touch TUYA è un dispositivo innovativo progettato per il controllo intelligente della temperatura domestica. Dotato di un'interfaccia touch intuitiva, consente una gestione semplice e precisa del riscaldamento tramite connessione wireless. Grazie alla compatibilità con l'app TUYA, è possibile programmare e regolare le impostazioni da remoto, garantendo comfort e risparmio energetico. Questo cronotermostato si integra facilmente con sistemi elettrici esistenti, offrendo una soluzione moderna per il controllo termico efficiente e personalizzato.
Cronotermostato WiFi touch TUYA controllo temperatura smart risparmio energetico casa