Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA280503000
Cod. Produttore
280503000
Cod. EAN
8029564549406

Informazioni di prodotto

CRONOT.PROGRAMMABILE CON ROTELLA

Documentazione tecnica

Cronotermostato programmabile con rotella per la regolazione precisa della temperatura ambiente. Progettato per garantire un controllo efficiente e personalizzato degli impianti di riscaldamento, offre facilità d’uso grazie alla sua interfaccia intuitiva. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un risparmio energetico ottimale mantenendo il comfort desiderato. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, è un dispositivo affidabile per la gestione intelligente del clima interno. Descrizione del produttore: Cronotermostato digitale programmabile Programmazione tramite Rotella Funzionalità Caldo adatto per riscaldamento. Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana Funzionalità Vacanza; Installazione a parete Temperatura rilevata in °C e °F; Alimentazione: 2 batterie AA da 1,5V (Non incluse) Temperatura di Lavoro: 0° + 40°C / 32-99°F

Produttore

Cronotermostato programmabile rotella controllo temperatura riscaldamento residenziale e commerciale