Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR018BS
Cod. Produttore
1CRCR018BS
Cod. EAN
8019108090907

Informazioni di prodotto

Cronotermostato da parete settimanale serie UP e DOWN
Cronotermostato settimanale digitale con regolazione on/off e modulabile, progettato per il controllo di impianti di riscaldamento come caldaie murali, bruciatori, pompe di circolazione ed elettrovalvole motorizzate. Dotato di display con indicazioni chiare per la temperatura ambiente, programmazione giornaliera e settimanale, e segnalazione di pile scariche. Alimentato da due pile alcaline da 1,5 V tipo AAA, garantisce un funzionamento affidabile e una lunga durata. L’interfaccia comprende tasti per impostazioni rapide, modalità di funzionamento e sospensione temporanea, facilitando la gestione del comfort termico. Dimensioni compatte e installazione semplice lo rendono ideale per l’automazione domestica e la gestione efficiente del riscaldamento. Descrizione del produttore: Il cronotermostato PY1CRCR018BS è un dispositivo versatile per la regolazione della temperatura, ideale per sistemi di riscaldamento. Questo modello offre un controllo on/off e modulabile, garantendo un comfort personalizzato. Funziona con un'alimentazione a batteria e si collega facilmente con un sistema a 2 fili. La sua tecnologia PID assicura una gestione precisa della temperatura, rendendolo un'ottima scelta per ottimizzare il comfort domestico. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

colore

Bianco

larghezza

133 mm

Tipologia

On/off

altezza

90 mm

profondità

26 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento

Temperatura leggibile

Ottimizzazione

Numero programmi di commutazione

24

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Raffreddamento

Produttore

Cronotermostato settimanale PY1CRCR018BS controllo on/off e modulabile per riscaldamento a parete 2 fili batteria PID

(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info