Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR028A
Cod. Produttore
1CRCR028A
Cod. EAN
8019108091003

Informazioni di prodotto

Cronotermostato da parete settimanale serie NEXT
Cronotermostato digitale con display a cristalli liquidi di facile lettura, dotato di quattro tasti funzione per una semplice programmazione. Alimentato a 3 V CC, presenta un design compatto e moderno in colore antracite. Adatto per il controllo di impianti di riscaldamento, offre regolazione sia on/off che modulabile, garantendo un comfort ottimale e un’efficienza energetica migliorata. Ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e intuitivo per la gestione della temperatura ambiente. Descrizione del produttore: Cronotermostato digitale serie NEXT con display LCD. Il cronotermostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

colore

Antracite

larghezza

128,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

26 mm

profondità

88,5 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

Cronotermostato digitale serie NEXT 4 tasti LCD retroilluminato per impianti a pavimento

€ 96,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info