Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCR029B
Cod. Produttore
1CRCR029B
Cod. EAN
8019108091010

Informazioni di prodotto

Cronotermostato da parete settimanale serie NEXT
Cronotermostato digitale a 4 tasti con alimentazione a 230V, progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente. Dotato di un ampio display LCD che visualizza chiaramente orario, temperatura e stato di funzionamento. Il dispositivo supporta regolazioni sia on/off che modulabili, offrendo flessibilità nella gestione del riscaldamento. Il design compatto e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e intuitivo della temperatura senza sensore esterno o feedback termico. Descrizione del produttore: Cronotermostato digitale serie NEXT con display LCD. Il cronotermostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

colore

Bianco

larghezza

128,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

26 mm

profondità

88,5 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

Cronotermostato digitale settimanale serie NEXT con display LCD retroilluminato e controllo PID per impianti a pavimento

€ 100,86 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info