Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCDS28N
Cod. Produttore
1CRCDS28N
Cod. EAN
8019108023448

Informazioni di prodotto

CRONOTERMOST INCASSO UNIV 3V
Descrizione del produttore: Scopri il CRONO SETT INCASSO 3VCC NEUTRO, un dispositivo di alta qualità progettato per il controllo del riscaldamento. Questo prodotto utilizza un'alimentazione a batteria e si collega facilmente con un sistema a 2 fili. La regolazione on/off e modulabile consente una gestione precisa della temperatura, mentre il sensore esterno offre un feedback ambientale ottimale. Con caratteristiche di comando PID, questo cronotermostato è la soluzione ideale per un comfort energetico efficiente e personalizzato.

colore

Altro

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

47 mm

profondità

53 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP30

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Tipo di regolazione modulabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

48

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 37,7 °C

Produttore

CRONOTERMOST INCASSO UNIV 3V